Beli kamera digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KiTBEEZ Kamera Digitalatribut:
- Digital Zoom (x): 18
- Display: 3\" IPS 180° Flip Screen
- Recording Format: MP4
- Sensor Type: 4/3 inch CMOS
- Canon Digital Camera CompactDeskripsi:Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
- Kodak Waterproof and Dustproof Digital CameraDeskripsi:Waterproof/15m Dustproof/IP6X Shockproof/2matribut:
- Power Supply: Rechargeable lithium-ion battery
- Effective Pixels: Approximately 16.35 million pixels
- Function: Electronic image stabilization, CALS mode
- LCD Size (inch): 2.7
- Supported Media: Micro SD/Micro SDHC Card
- Accessories: Rechargeable lithium-ion battery, wrist strap, simple operation guide, USB cable, AC adapter, etc.
- Dustproof and Waterproof: IP6X
- External Dimensions (WxDxH) (mm): Approx. 103.2 x 66.7 x 52.4
- ISO Sensitivity Settings: 100 to 3200
- Image Sensor (inch): 1/2.3 (BSI CMOS)
- Input/Output Terminals: USB 2.0
- Zoom (Optical/Digital): 4x/6x
- Dell AC adapter (USB Power Delivery compatible) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor: 14th Gen Intel Core i5 processor 14500 (24MB cache, 14 cores, 20 threads, up to 5.0 GHz Turbo, 65W)
- Memory (GB): 8
- Storage (Gb): 512 (M.2 2230 PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive)
- Operating System: Windows 11 Home, Intel HD Graphics
- Monitor: Dell 22 Monitor - E2222H
- PaperOne Copy Paper B5 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Tipe terbaru dari PaperOne dengan gramasi 75gram.Ramah lingkungan-100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC (Info lebih lanjut, silakan kunjungi www.pefc.org)Ketebalan tinggi - Memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baikOpacity tinggi-Tidak tembus pandangTingkat keputihan kertas yang tinggi - Kontras dengan kejelasan cetak yang tajamKelembutan tinggi - Kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halusTepi potong yang presisi - Performa bebas masalah, dan bebas macet (junk pada printer)Teknologi Cetak HD ProDigi - Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baikSangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat, dll.Ukuran : B5Gramasi : 75 gsm ( Copier Paper )Size CM : 18,2x25,7cm1 Reamatribut:
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- Ukuran: B5
- Ukuran (mm): 182x257
- Warna: Putih
- Lunarsol Lemari PakaianDeskripsi:Lemari pakaian 2 pintu list garis putih
- Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)Deskripsi:Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
- Costa Tripod Ball Head Profesional Magnesium Alloyatribut:
- Ball Head Diameter (cm): 30
- Folded Height (cm): 39.5
- Material: Magnesium Alloy
- Maximum Load (kg): 10
- Maximum Load (lbs): 22
- Maximum Operating Height (cm): 44 (tanpa kolom tengah), 160 (dengan kolom tengah)
- Part: 4
- Tube Diameter (mm): 11-21
- SONY Digital Cameraatribut:
- Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
- Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
- USB Power Supply: Yes
- Daimaru Mesin Cardboard ShredderDeskripsi:Portable Cardboard Shredder Machine"Going green with paper-based products! Let's recycle and reduce pollution together! #SustainableLiving #RecycleRevolution #SayNoToPollution"atribut:
- Cardboard Capacity: Singlewall Cardboard (1x Pass)
- Cutting Thickness (mm): 10
- Cutting Width (mm): 320
- Finished Products: Cushion paper
- Machine Type: Automatic Input
- Noise Level (dB): 60
- Paper Capacity (Sheets): 20-40 (A4/70g)
- Paperboard Capacity (layers): 3-5 (200g Cardstock)
- Power (W): 250
- Shredder Type: Cross-Cut, Strip-Cut
- Shredding Capacity (Sheets/Shred): <10
- Shredding Medium: Card, Paper
- Size (cm): 45x27x30
- Speed (m/minute): 3
- Supply Voltage (V): 110 - 220
- Type: Automatic
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 60S2M (Belt Timing)Deskripsi:It has an arcuate tooth form and makes smooth meshing without interference with the pulley, so it demonstrates stable performance from low speed to high speed.It is a toothed belt with excellent features that can design a narrow belt width with high tra
- Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)Deskripsi:Set of Contents:2 pcs of Battery1 pcs of Battery Charger1 set of Seals for the Cylinder1 set of Seals for the Safety Valveatribut:
- Charging Time (hour): 2
- Asus NUCDeskripsi:- Intel Celeron Processor N4505 (4M Cache, up to 2.90 GHz)- 1 x M.2 SSD- 2x DDR4-2933 1.2V SO-DIMM (Max 32GB)- Intel UHD Graphics- DP++/HDMI. # of Displays Supported = 2- 2x front USB 3.2 Gen 1 and 2x rear USB 3.2 Gen 2; 2x USB 2.0- Intel Wireless-AC 9462 + Bluetooth 5.0- Excluded Power Cord, Screw and Bracket
- LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
Daftar Harga kamera digital Terbaru October 2026
| KiTBEEZ Kamera Digital | Rp1.999.900 |
| Canon Digital Camera Compact | Rp4.499.900 |
| Canon Kamera DSLR | Rp7.799.900 |
| Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera | Rp6.499.900 |
| Dell AC adapter (USB Power Delivery compatible) (Komputer Desktop) | Rp17.999.900 |
| PaperOne Copy Paper B5 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp31.900 |
| Lunarsol Lemari Pakaian | Rp569.900 |
| Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier) | Rp509.900 |
| Costa Tripod Ball Head Profesional Magnesium Alloy | Rp1.299.900 |
| SONY Digital Camera | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20(Komputer%20Desktop)/pvP111590931-1.jpg)
/0qP105691026-1.jpg)

/czP107926467-1.jpg)



/7vP102134283-22.jpg)
/P102362594-1.jpg)
/hwP111533644-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20IGBT%20Technology%20MMA%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/chP105601449-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)